Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 45A; Tube; Ifsm: 410A; TO247-2; 270W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 45A; Tube; Ifsm: 410A; TO247-2; 270W
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 45A; Tube; Ifsm: 410A; TO247-2; 270W
Artikel-Nr.:
     2805-DSI45-08A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI45-08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,23V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 410A
Verlustleistung: 270W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.