Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 30Ax2; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 30Ax2; SOT227B
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 30Ax2; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-DSEP2X31-06B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP2X31-06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,59V
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 250A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.