Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit Knickschutz; vergoldet


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1123-13-P850TY
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1123-13-P850TY-TME-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: CONNFLY
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;abgeschirmt
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Schichtstärke: 1,27µm
Weitere Suchbegriffe: western stecker rj45, rj-45 stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.972,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,49728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.226,70*
€ 6.219,773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.173,20*
€ 6.156,108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.032,80*
€ 5.989,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.974,00*
€ 5.919,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.972,80*
€ 5.917,632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.