Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 76m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 76m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 76m
Artikel-Nr.:
     2805-DS1057-40A282R-250
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1057-40A282R-76.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 40 polig
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 40
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 76m
Kabelaufbau: 40x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 160,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 92,43*
€ 160,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 188,07*
€ 233,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 160,80*
€ 191,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,72*
€ 188,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 131,25*
€ 156,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,79*
€ 127,08
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 101,91*
€ 121,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 92,43*
€ 109,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 76,2 Meter (ab € 1,213* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.