Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 76m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 76m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 76m
Artikel-Nr.:
     2805-DS1057-16A282R-250
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1057-16A282R-76.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 76m
Kabelaufbau: 16x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,99*
€ 67,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,35*
€ 71,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 102,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,10*
€ 84,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,90*
€ 83,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 76,2 Meter (ab € 0,43767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.