Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-DS1057-10A282R
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1057-10A282R-30.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.