Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-DS1015-01-04R6
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1015-01-04R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftgehäuse
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -45...105°C
Nennstrom: 1,5A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,2805*
2 Tage
1291
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.