Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Connfly Stiftgehäuse-Kabel Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27mm DS1015-01-04R6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071947
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1015-01-04R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftgehäuse
10er Pack Connfly Stiftgehäuse-Kabel Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27mm DS1015-01-04R6

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: Micro-MaTch
RM: 1.27 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 4
Stiftform: Rechteckig
Inhalt: 1 St.
Typ: DS1015-01-04R6
Herst.-Teilenr.: DS1015-01-04R6
Anzahl Reihen: 2
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 3.60 mm
Breite: 5 mm
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Farbe: rot
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Herstellerfarbe: Rot
Anschluss: Schneid-Klemm
Industrieverpackung: Nein
Isolationsmaterial: Thermoplastik UL94V-O
Hersteller-Nr.: DS1015-01-04R6
----------
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6
DIN 61558-2-6
VDE 0570 Teil 2-6.

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 4 pol, stiftgehäuse, Connfly, DS1015-01-04R6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0704*
€ 0,2758*
1 Tag
1284
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 14,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.