Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1015-01-04R6 Stiftgehäuse-Kabel Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390051-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1015-01-04R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftgehäuse
Connfly DS1015-01-04R6 Stiftgehäuse-Kabel Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27 mm 1 St.

Micro-MaTch Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.60 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 5 mm x 3.60 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
3.60 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
DS1015-01-04R6
Typ (Hersteller-Typ):
DS1015-01-04R6
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 4 pol, stiftgehäuse, Connfly, DS1015-01-04R6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,2761*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,64*
Lager 102
1237
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,86*
€ 14,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.