Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 30A; Tube; Ifsm: 390A; TO220AC; 175W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 30A; Tube; Ifsm: 390A; TO220AC; 175W
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 30A; Tube; Ifsm: 390A; TO220AC; 175W
Artikel-Nr.:
     2805-DPF30I300PA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPF30I300PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,17V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 55ns
Strom im max. Impuls: 390A
Verlustleistung: 175W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.