Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 165m3/h(±10%); 45dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 165m3/h(±10%); 45dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 165m3/h(±10%); 45dBA
Artikel-Nr.:
     2805-DP200A2123XBL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP200A2123XBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,14A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 165m3/h (±10%)
Statischer Druck: 8,63mm H2O
Lärmbelastung: 45dBA
Drehzahl: 2850Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 22W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 10,55*
€ 5,95*
ab € 20,43*
€ 29,63*
€ 8,95*
ab € 17,55*
€ 33,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 25,88*
Zubehör
k.A.
JH-117011
ab € 4,32*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.