Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 2,5mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 2,5mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 2,5mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-DNE2.50/0.50
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DN1E2.50/0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 2,5 mm²
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Isolationsmaterial: Polyester- Imid Emaillie
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 2,5mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 11m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,43*
€ 44,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.