Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,5mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE1.50-0.50
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE1,50-500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1,5mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,5mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 32m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,47*
€ 32,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.