Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,7mm; 0,25kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 0,7mm; 0,25kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 0,7mm; 0,25kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.70/0.25
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DN1E0.70/0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,7mm
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Isolationsmaterial: Polyester- Imid Emaillie
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,7mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,25kg
Packungsinhalt: 71m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,10*
€ 33,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.