Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,7mm; 1kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.70-1.00
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE0,70-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,7mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,7mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 285m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,70*
€ 63,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.