Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 2,5mm; 1kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DN2E2.50-1.00
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DN2E2,5-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 2,5 mm²
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 2,5mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 22m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,77*
€ 61,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,46*
€ 61,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,74*
€ 42,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.