Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,75mm; 1kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DN2E0.75-1.00
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DN2E0,75-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,75mm²
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,75mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 250m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,93*
€ 62,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,62*
€ 62,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,46*
€ 50,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.