Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 8÷50V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3, 3.5-stellig / ±0,2 V, 33.93mm, 21.29mm, 25.4mm
Artikel-Nr.:
     2805-DMS-20PC-1-DCM-B-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-1-DCM-B-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: mit Gleichstrom versorgt
Beleuchtungsfarbe: blau
Zeichenhöhe: 9,4mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMS-20PC-0/1/2/8-DCM
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 35,1x22,4mm
DC Spannungsmessbereich: 8...50V
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±10mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,43*
€ 85,85*
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 110,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,94*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.