Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 5÷50V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMR35-DCV1-DC1-R
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR35-DCV1-DC1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 9...32V DC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 11,4mm
Mechanische Montage: schraubbar
Abmessungen: 60,45x60,45x42,93mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Herstellerserie: DMR35
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
DC Spannungsmessbereich: 5...50V
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.