Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 4÷20mA; ±(0,05%+2digit); LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMR20-4/20S-G-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-4/20S-G-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
murata amperemeter
amperemeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Versorgung aus Stromschleifen
Beleuchtungsfarbe: grün
Zeichenhöhe: 7,6mm
Mechanische Montage: rückseitiger Schraubverschluss
Abmessungen: Ø38,1x27,4mm
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMR20-4/20
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
DC Strommessbereich: 4...20mA
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 61,79*
€ 87,95*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 25,00*
ab € 69,77*
€ 91,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.