Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS DMR20-4/20S-G-C. PROCESS MONITOR, LOOP POWERED, GREEN, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2760422
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-4/20S-G-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
murata amperemeter
amperemeter
Ziffernhöhe: 7.6 mm
  • Messbereich: 4mA to 20mA
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5
  • Funktionsumfang: Process
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Produktpalette: DMR20-4/20 Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMR20-4/20S-G-C., 2760422, 276-0422
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 61,37*
    € 88,08*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12
    € 25,00*
    ab € 69,83*
    € 90,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 90,66*
    € 107,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,21*
    € 104,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,31*
    € 99,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,37*
    € 94,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,83*
    € 83,10
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.087,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.