Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC24; Komp: PIC24FJ256DA210,WM8960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC24; Komp: PIC24FJ256DA210,WM8960
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC24; Komp: PIC24FJ256DA210,WM8960
Artikel-Nr.:
     2805-DM240312
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: RJ12;PICtail Plus;ICSP;Microchip Display Connector V1
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine
Interface: UART
Anwendung: zur Entwicklung von Grafikapplikationen
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Prototypen-Bereich;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;USB host/device;Kapazitive Tastatur 5 Tasten
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: PIC24
Komponenten: PIC24FJ256DA210;WM8960
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Software: beigefügt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,17*
€ 161,38*
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 172,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 143,40*
€ 180,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.