Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); Füllung: 0,5÷99%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); Füllung: 0,5÷99%
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); Füllung: 0,5÷99%
Artikel-Nr.:
     2805-DM220
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DM220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: feste Messkabel
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;eingebaute Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Tastgrad: 0,5...99%
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 55x104x32,5mm
AC Strommessbereich: 0,1...400µA;4mA;40mA;200mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 40mA;200mA;0,1...400µA;4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;40V;1mV...4V
Frequenzbereichsmessung: 1...9999mHz;99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;1pF...4nF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 61,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,06*
€ 61,72*
€ 8,95*
ab € 57,95*
€ 77,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.