Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: MiWi; IEEE 802.15.4; MiWi; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: MiWi; IEEE 802.15.4; MiWi; 2,4GHz
Entw.Kits: MiWi; IEEE 802.15.4; MiWi; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-DM182016-1
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM182016-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: ICSP
Frequenz: 2,4GHz
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4
Entwicklungskit-Typ: MiWi
Modul-Art: MiWi
Komponenten: MRF24J40MA-I/RM;LCD-Display;MCP9700;PIC18F46J50
Speicher: 128kB FLASH;64kB SRAM;2kB EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 94,62*
€ 119,79*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 177,63*
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 187,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F46J50-I/PT
ab € 3,94*
Zubehör
Microchip Technology
MRF24J40-I/ML
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.