Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MRF24J40-I/ML TRANSCEIVER ZIGBEE,MIWI,QFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1436019
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MRF24J40-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Transceiver
ICs
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 19 mA
  • Übertragungsstrom: 23 mA
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 0 dBm
  • Übertragungsrate: 625 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -95 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: O-QPSK
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zigbee, MICROCHIP, MRF24J40-I/ML, 1436019, 143-6019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Euroquartz
    20.000MHZ 49USMX/30/50/-40+85/18PF/ATF
    ab € 0,349*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MRF24J40MA-I/RM
    ab € 7,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.