Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; 250V; ±10%; SMD; 11,4x6x2,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DK1B3EA101K86RAH01
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DK1B3EA101K86RAH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 250V
Abmessungen: 11,4x6x2,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1710
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 1,166*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,005*
€ 1,175*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 587,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.