Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 100 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858824
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DK1B3EA101K86RAH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette: DK1
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 100pf, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DK1B3EA101K86RAH01, 2858824, 285-8824
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1710
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,346*
    € 1,166*
    500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,00*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.