Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM5; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM5; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; grün
LWL-Patchkabel; OM5; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; grün
Artikel-Nr.:
     2805-DK-2533-05-5
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-05-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM5
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 7,34*
€ 10,27*
€ 6,78*
ab € 7,35*
€ 10,28*
€ 4,50*
ab € 7,52*
€ 10,52*
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.