Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM4; SC/UPC,beiderseitig; 1m; LSZH; purpurfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM4; SC/UPC,beiderseitig; 1m; LSZH; purpurfarben
LWL-Patchkabel; OM4; SC/UPC,beiderseitig; 1m; LSZH; purpurfarben
Artikel-Nr.:
     2805-DK-2522-01-4
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2522-01-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: purpurfarben
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/UPC
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM4
Steckverbinder Farbe: purpurfarben
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 4,68*
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,69*
€ 4,50*
ab € 3,15*
€ 4,71*
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.