Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 115/230VAC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DIB01CB2310A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIB01CB2310A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 115/230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 1...10A
Herstellerserie: DIB
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,92*
€ 163,72*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,22*
€ 190,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.