Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 115/230VAC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 115/230VAC; SPDT
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 115/230VAC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-DIA01CB235A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIA01CB235A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
carlo gavazzi überwachungsrelais
überwachungsrelais
überstrom überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 115/230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 500mA...5A
Herstellerserie: DIA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 118,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 92,62*
€ 128,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.