Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 80A; TO3P; 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 80A; TO3P; 70W
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 80A; TO3P; 70W
Artikel-Nr.:
     2805-DHG20C600QB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG20C600QB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO3P
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,17V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 80A
Verlustleistung: 70W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.