Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,8kV; 60A; Tube; Ifsm: 700A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,8kV; 60A; Tube; Ifsm: 700A; TO247-2
Diode: Gleichrichter; THT; 1,8kV; 60A; Tube; Ifsm: 700A; TO247-2
Artikel-Nr.:
     2805-DH60-18A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DH60-18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,03V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 230ns
Strom im max. Impuls: 700A
Verlustleistung: 415W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.