Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; SDIP 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; SDIP 4L
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; SDIP 4L
Artikel-Nr.:
     2805-DF08S
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF08S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: SDIP 4L
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,252*
€ 0,544*
5
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.