Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; Bluetooth,WiFi; ESP32; 5VDC; Ein.analog: 4; 35x34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0575
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: I2C;UART;WiFi
Abmessungen: 35x34mm
Modul-Typ: Kommunikation
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Herstellerserie: FireBeetle
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Modul-Art: WiFi;Bluetooth
Mikrocontroller: ESP32
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Bluetooth version: 4.2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,46*
€ 13,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 15,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.