Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard, ESP32­WROOM­32, Beetle, Arduino-Boards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769928
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Zur Verwendung mit: Arduino-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: Beetle
  • Prozessorhersteller: Espressif-Systeme
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Beetle ESP32 Microcontroller
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ESP32­WROOM­32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, Sonstige, DFROBOT, DFR0575, 3769928, 376-9928
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,51*
    € 13,84*
    € 6,90*
    ab € 10,76*
    € 15,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.