Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 39,1x15,8x2,01mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLED Display DEP 16207-W2x16 - PM-OLED, White
OLED Display DEP 16207-W2x16 - PM-OLED, White
Artikel-Nr.:
     2805-DEP16207-W
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 16207-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: weiss
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit MCU
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 2,84mm
Display-Typ: OLED
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 32,69x7,94mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 39,1x15,8x2,01mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
224
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 14,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.