Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x1; Abm: 80x36x6,4mm; gelb; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEP16103-Y
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 16103-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x6,4mm
Helligkeit: 120cd/m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.