Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x1; Abm: 80x36x6,4mm; weiss; 1x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLED Display DEP 16103-W1x16 - PM-OLED, White
OLED Display DEP 16103-W1x16 - PM-OLED, White
Artikel-Nr.:
     2805-DEP16103-W
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 16103-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x6,4mm
Helligkeit: 100cd/m2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 26,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 31,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.