Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x32x10mm; weiss; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEP08201-W
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 08201-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,56mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 38x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x32x10mm
Helligkeit: 80cd/m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.