Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 40x4; 190x54x9,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 40x4; 190x54x9,6mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 40x4; 190x54x9,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM40491SHY-LY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 40491 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,89mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,78mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 26,7x143,8mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x4
Abmessungen: 190x54x9,6mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,52*
€ 52,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,47*
€ 55,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 80,47*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,48*
€ 87,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.