Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x1; 182x33,5x14,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x1; 182x33,5x14,5mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x1; 182x33,5x14,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM20121SYH-LY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20121 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 11,5mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 6,7mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 16x155,1mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x1
Abmessungen: 182x33,5x14,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.