Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; 67x32,9x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-Display, 16 x 2 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 59 x 23 mm, DEM 1622
LCD-Display, 16 x 2 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 59 x 23 mm, DEM 1622
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16228SBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16228 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 8,12mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,86mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 23x59mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 67x32,9x14mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
105
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 14,61*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 21,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.