Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; 80x36x10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; 80x36x10,5mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; 80x36x10,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16216FDH-P-RGBN
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16216 FDH-P(RGB)-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...75°C
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: RGB
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 61x15,8mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x10,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -25...75°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.