Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; 122x44x14,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; 122x44x14,5mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; 122x44x14,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16215SYH-LY-C
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16215 SYH-LY-CYR22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 9,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 5,2mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 24x99mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 122x44x14,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.