Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16208FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16208 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,67mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,62mm
Controller-Art: ST7032i
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 51,5x12,23mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 62,8x23x6,3mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.