Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x1; 80x36x12,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEM16102SYH-LY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16102 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 7,9mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,15mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 15,8x61mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x12,4mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.