Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x1; 80x36x10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-Display, 16 x 1 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 61 x 18.5 mm, DEM 16
LCD-Display, 16 x 1 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 61 x 18.5 mm, DEM 16
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16102SBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16102 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 7,9mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,15mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 15,8x61mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x10,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 18,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 21,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.