Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x2; 58x32x13mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x2; 58x32x13mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x2; 58x32x13mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-DEM08202SYH-LY-A
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 08202 SYH-LY (/V)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 3,8mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,45mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 15x35mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x32x13mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.