Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 8x1; 84x44x10,5mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-Display, 8 x 1 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 61 x 18.5 mm, DEM 081
LCD-Display, 8 x 1 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 61 x 18.5 mm, DEM 081
Artikel-Nr.:
     2805-DEM08172SBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 08172 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 10,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 6,75mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 15,8x61mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 84x44x10,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 9,28*
84
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.